PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
BT4LH-TL300
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2袋×250本)
注文コード
19723220
品番
BT4LH-TL300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
194-9077
長さ(mm)
378
最大結束径(Φmm)
102
材質
耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
黒
タイプ
耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
推奨適合工具
GTH-E、GS4H-E