350BP-2 延長採取棒NO.350BP-2 ガステック 19723798

延長採取棒NO.350BP-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード19723798品番350BP-2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。

用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする