BBKテクノロジーズ
充電式真空ポンプ用ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19723850
品番
RP-225-K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
RP-225の収納に特化した設計です。
用途
充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。
トラスコ品番
250-0138
適合機種
RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL
材質
アルミ
幅(mm)
370
高さ(mm)
305
品名
専用ケース
奥行(mm)
234