LPT-2M1-R 補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 19723990

補助警告灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番314-8123
内容量1台注文コード19723990品番LPT-2M1-R
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。

トラスコ品番314-8123幅(mm)43.4レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24発光色LED色赤色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする