曜日別特売
513-15030 印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工 19724270

印刷版固定用両面テープ NO.513

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(4巻)
幅(mm)150
内容量1箱(4巻)注文コード19724270品番513-15030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。

用途
金属・ゴム印刷版の固定用。
トラスコ品番408-8003材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系幅(mm)150厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする