曜日別特売
PE0224SB ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 19724358

 

PE0224SB ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 19724358
PE0224SB ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 19724358

ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付きPE0224SB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19724358
品番
PE0224SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途
電源管理用。
付属品
電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番
366-9447
材質
スチール
幅(mm)
1087.1
高さ(mm)
60
奥行(mm)
44.4
定格入力電圧(V)
100~240
最大出力
20A(最大)/16A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)
20(最大)/16(ULディレーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする