曜日別特売
PE0316B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN 19724367

 

PE0316B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN 19724367
PE0316B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN 19724367

ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19724367
品番
PE0316B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途
電源管理用。
付属品
電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番
367-0926
材質
スチール
幅(mm)
967.1
高さ(mm)
60
奥行(mm)
44.4
定格入力電圧(V)
100~240
最大出力
30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)
30(最大)/24(ULディレーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする