5000NS 20X50 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 19725155

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(40巻)注文コード19725155品番5000NS 20X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
パレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番410-6049材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする