曜日別特売
501F-17 一般用両面テープ No.501F 日東電工 19726205

一般用両面テープ No.501F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(72巻)
幅(mm)17
材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
内容量1箱(72巻)注文コード19726205品番501F-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。

用途
一般事務用途に。
紙やフィルムのスプライス用に。
軽量プレート固定に。
仕様手で切断可能トラスコ品番536-9377材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系幅(mm)17厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする