曜日別特売
SX-WCT22-20M 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星 19727158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接用ケーブルSX-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
使用電線SX-WCT22
内容量1巻(20m)注文コード19727158品番SX-WCT22-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
手元線の為、10m以下での切断対応可能です。

用途溶接用ケーブルトラスコ品番552-8079材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色ケーブル長(m)20適合電流(A)【100%】141【50%】199【80%】157使用電線SX-WCT22
注意
※10m以上1m単位での切断対応可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする