曜日別特売
CV-200YELLOW100P 結束バンド黄色 コンベックス 19727246

メイン画像

結束バンド黄色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)190
最大結束径(Φmm)45
内容量1袋(100本)注文コード19727246品番CV-200YELLOW100P
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配線の識別用として、最適です。
ケーブルの色に合わせてご使用できます。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0574材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)190幅(mm)4.6厚さ(mm)1.3黄色使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45締付力(kg)9~11引張強度(N)225最小結束径(Φmm)5締付力(N)88~107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする