JBLFLIP7BLU ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 JBL 19728296

ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19728296品番JBLFLIP7BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー

セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
注意
※充電用USBケーブルは同梱されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする