※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCS
防湿シールドバッグ
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19728445
品番
70058
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途
防湿性を要求される電子部品の保護。
トラスコ品番
132-6676
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.0914
縦(mm)
203
横(mm)
127
表面抵抗値(Ω)
10の4乗~10の11乗
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。