曜日別特売
Sy185-H-L 電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所 19729949

電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可99日以内出荷とは
内容量1個注文コード19729949品番Sy185-H-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。
呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
内圧警報機付きです。
バッテリー残存量をLEDで表示します。

用途
(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)
(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
注意
※フィルタ・吸収缶は別売りです。
※防爆構造ではありません。
※作業前に、送風量が最低必要風量以上であることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする