曜日別特売
TR26X125 高たわみ用強力ばね 東発 19730010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR26X125 高たわみ用強力ばね 東発 19730010
TR26X125 高たわみ用強力ばね 東発 19730010

高たわみ用強力ばね

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)26
自由長(mm)125
ばね定数(N/mm)6.45
6.45
2.18
3.7
2.76
8.06
7.33
4.03
10.02
9.11
5.73
5.01
3.34
9.91
8.72
7.26
6.23
4.36
12.2
9.76
6.97
4.07
2.96
5.45
3.63
5.58
4.65
9.51
8.37
5.23
13.95
12.68
9.3
7.97
14.65
10.46
9.15
7.32
6.1
24.41
22.19
19.53
8.14
1.74
2.47
4.14
3.31
5.37
4.61
8.02
6.68
4.01
11.09
4.88
5.98
11.16
18.31
16.64
16.27
最大荷重(N)402.1
内容量1個注文コード19730010品番TR26X125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番160-4438材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満最大荷重(N)402.1ばね定数(N/mm)6.45自由長(mm)125最大たわみ(mm)62.5外径(mm)26内径(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする