32596-40-L 長袖ジャンパー 32596 クロダルマ 19731315

長袖ジャンパー 32596

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シルバー
内容量1着注文コード19731315品番32596-40-L
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全性を高める前後に反射ぱピングや制電素材、快適性を高めるリラックスカットやポケットなど、機能満載のユニフォームです。

トラスコ品番438-5265材質ポリエステル90%、綿10%(裏綿)シルバーサイズL胸囲(cm)122肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)65.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする