曜日別特売
Y02BKS451WH 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19737177

Y02BKS451WH 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19737177
Y02BKS451WH 個別集中スイッチ付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19737177

個別集中スイッチ付節電タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)1タイプ4個口注文コード19737177品番Y02BKS451WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ABSタイプ4個口コード長さ(m)1本体質量(g)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする