77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500

サンプル画像

77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500
77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500
77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500
77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500
77 マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣) 19737500

マリンレリー 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード19737500品番77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。
長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。
内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)

用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業仕様防水・内ポケットセット内容パンツのみブラック/MADARAサイズLL質量(g)(Lサイズ)680腰廻り(cm)86~96材質(裏)ポリエステル100%材質(表)PVC適応身長(cm)175~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする