曜日別特売
00299418 純天然アルカリ7年保存水 単品 アクアライン 19738148

純天然アルカリ7年保存水 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)2056
内容量1本注文コード19738148品番00299418
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥442
販売価格(税別)
409

7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。

仕様ナチュラルミネラルウォーター幅(mm)102高さ(mm)307質量(g)2056奥行(mm)85容量(L)2原水鉱水
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする