00348890 三島食品×イザメシ 単品 杉田エース 19739767

三島食品×イザメシ 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプゆかりとごはん注文コード19739767品番00348890
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥485
販売価格(税別)
449

三島食品の人気ふりかけと「IZAMESHI」がコラボレーション
多くの方に親しまれている三島食品のふりかけが、レトルトパウチの「おかゆ」、アルファ化米の「ごはん」とセットになりました。ふりかけをかけることで、それぞれの香りと味わいが楽しめます。「ゆかり®;」「かおり®;」「あかり®;」の3種類を展開。災害時はもちろん普段使いにもおすすめです。
ゆかりとごはん:アルファ化米と三島食品の人気ふりかけがセットに
かおりとごはん:アルファ化米と和風ハーブの青じそふりかけがセットに
あかりとごはん:アルファ化米とピリ辛まだらこ風味のふりかけがセットに

付属品スプーン(個包装)幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)103(アルファ化100、ふりかけ3)タイプゆかりとごはん奥行(mm)45
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする