曜日別特売

永谷園フリーズドライ即席ごはん 50食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ炊き込み五目注文コード19740047品番00270586
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,898
販売価格(税別)
23,980

お湯で3分、水でも5分!すぐ食べられる永谷園のごはん
お水で5分、お湯で3分で完成。
冷めても硬くなりにくいので、時間が経ってもやわらかい。
お米はサクサクとした食感で、お湯やお水が無くてもそのままお召しあがりいただけます。
袋内部の注水線を目安に「ふつう」と「やわらかめ」の2つの食感が選べます。

幅(mm)535高さ(mm)215タイプ炊き込み五目奥行(mm)365内容量(g)85(1食あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする