曜日別特売
00295558 The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品 グリーンデザイン&コンサルティング 19740388

The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個タイプホワイトシチューリゾット内容量(g)230注文コード19740388品番00295558
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
549

素材の旨味を生かしたレトルトごはん
ハラール認証取得済み。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応。

幅(mm)160高さ(mm)190タイプホワイトシチューリゾット奥行(mm)20内容量(g)230
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする