曜日別特売
00350067 マジックライス おかゆ 50袋入 サタケ 19741788

00350067 マジックライス おかゆ 50袋入 サタケ 19741788
00350067 マジックライス おかゆ 50袋入 サタケ 19741788

マジックライス おかゆ 50袋入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
タイプ青菜がゆ
内容量1ケース注文コード19741788品番00350067
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)
¥15,980

おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。

タイプ
青菜がゆ
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
420
高さ(mm)
145
奥行(mm)
305
内容量(g)
42(1袋あたり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする