北海道産ほたて貝柱のおかゆ 30袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード19741849品番00348889
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,690
販売価格(税別)
9,898

食物アレルギーや咀しゃく機能に配慮した ほたて貝柱のおかゆ
日本介護食品協議会の定めるユニバーサルデザインフードに相当するよう、かたさを調整したおかゆです。
北海道産ほたて干し貝柱と、国産米100%を使用した贅沢な一品です。
やさしい味わいで、生姜がほたての旨味を引き立てています。

付属品スプーン幅(mm)379高さ(mm)154奥行(mm)244内容量(g)200(1袋あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする