曜日別特売

非常備蓄用ミキサー粥 単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋
質量(g)23
内容量1袋注文コード19741901品番00255246
参考基準価格(税別)¥375販売価格(税込)¥399
販売価格(税別)
369

災害弱者にもやさしい なめらかペーストタイプ
ミキサー食対応の非常用ミキサー粥です。

付属品スプーン幅(mm)165高さ(mm)150質量(g)23タイプ白がゆ奥行(mm)30
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする