コーセル
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
100
仕様
高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)、六角穴付きボルト
注文コード
19742084
品番
FTB-100-324-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
FTB
定格電流(A)
100
コンデンサ容量(F)
(公称値)CY1/220000p、CY2/100000p
仕様
高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)、六角穴付きボルト
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格電圧(V)
三相 500(使用最大:528) 50/60Hz