コーセル
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
150
仕様
欧州電源向け超高減衰
注文コード
19742154
品番
FTB-150-203-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
FTB
定格電流(A)
150
コンデンサ容量(F)
(公称値)CY1/10000p、CY2/10000p
仕様
欧州電源向け超高減衰
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格電圧(V)
三相 500(使用最大:528) 50/60Hz