曜日別特売
00008809 レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 19742479

レスキューフーズ 24食入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケースタイプ牛肉すきやき注文コード19742479品番00008809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,248

温めても、そのまま食べても! レスキューフーズのお惣菜シリーズ
普段の食卓でおなじみの味が勢揃い。人数や年齢層・嗜好に応じて自由に組み合わせてお選びいただけます。
ぶり大根:やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み込んだ大根との美味しさ。
牛肉大和煮:昔懐かしい大和煮の味を再現しました。
牛肉すきやき:野菜と牛肉を、しょうゆと砂糖でじっくり味付けしました。
とりそぼろ:鶏ひき肉を甘じょっぱく味付けし、香りのよいごまとあわせました。
ポテトツナサラダ:災害時に不足しがちな野菜を、食べやすいポテトツナサラダにしました。
煮込みハンバーグ:食べやすく小さくした柔らかいハンバーグと野菜を、しょうゆベースのタレで煮込みました。※ご飯は別売りです。
ビーフカレー:牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレーのハーモニーがたまりません。※ご飯は別売りです。
牛丼の素:牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙に絡み合い、上品な味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
ビーフシチュー:赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨みが絡み合ったコクのあるソースで煮込みました。※ご飯は別売りです。
中華丼の素:しょうゆベースのスープとたっぷり野菜がバランスのよい旨みを引き出しています。※ご飯は別売りです。

幅(mm)320高さ(mm)90タイプ牛肉すきやき奥行(mm)240内容量(g)70(1食あたり)
注意
※ご飯は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする