曜日別特売

レスキューフーズ 24食入

レスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズレスキューフーズ 24食入 - ホリカフーズ

温めても、そのまま食べても! レスキューフーズのお惣菜シリーズ
普段の食卓でおなじみの味が勢揃い。人数や年齢層・嗜好に応じて自由に組み合わせてお選びいただけます。
ぶり大根:やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み込んだ大根との美味しさ。
牛肉大和煮:昔懐かしい大和煮の味を再現しました。
牛肉すきやき:野菜と牛肉を、しょうゆと砂糖でじっくり味付けしました。
とりそぼろ:鶏ひき肉を甘じょっぱく味付けし、香りのよいごまとあわせました。
ポテトツナサラダ:災害時に不足しがちな野菜を、食べやすいポテトツナサラダにしました。
煮込みハンバーグ:食べやすく小さくした柔らかいハンバーグと野菜を、しょうゆベースのタレで煮込みました。※ご飯は別売りです。
ビーフカレー:牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレーのハーモニーがたまりません。※ご飯は別売りです。
牛丼の素:牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙に絡み合い、上品な味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
ビーフシチュー:赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨みが絡み合ったコクのあるソースで煮込みました。※ご飯は別売りです。
中華丼の素:しょうゆベースのスープとたっぷり野菜がバランスのよい旨みを引き出しています。※ご飯は別売りです。

内容量1ケース
注意
※ご飯は別売りです。
全10種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197424610025681031075ぶり大根24090(1食あたり)
9,000
8,198
8,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
197424700000880832090牛肉大和煮24070(1食あたり)
10,680
9,698
10,474(税込)
12日以内出荷
返品不可
197424790000880932090牛肉すきやき24070(1食あたり)
7,248
6,498
7,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
197424880000881132090とりそぼろ24070(1食あたり)
5,352
4,898
5,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
197424970000881231570ポテトツナサラダ235100(1食あたり)
7,488
6,698
7,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974250600362432360100煮込みハンバーグ270180(1食あたり)
12,552
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974251500280651360100ビーフカレー270180(1食あたり)
9,816
8,998
9,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
1974253100008804360160牛丼の素270180(1食あたり)
13,872
12,980
14,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974254000008805360140ビーフシチュー270180(1食あたり)
12,768
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974254900008806360120中華丼の素270180(1食あたり)
11,736
10,980
11,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする