曜日別特売
00302515 7年保存レトルトおかず 単品 グリーンデザイン&コンサルティング 19743048

7年保存レトルトおかず 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
質量(g)140
内容量1個注文コード19743048品番00302515
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
549

レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。
そのままでお召し上がり頂けます。
とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」
牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」
丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」

幅(mm)150質量(g)140タイプ牛丼の素高さH(mm)200
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする