備蓄用栄養補給 ライフスープ・ヴィーガン(野菜コンソメ味)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード19743520品番00332445
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

ヴィーガン認証を取得したスープ
非常時・災害時でも被災者の栄養バランスを整え、健康維持を目的とした粉末スープタイプの栄養補助食品です。
食物アレルギー特定原材料等28品目不使用、化学調味料等不使用のため、要配慮者も安心して召し上がれます。

幅(mm)220高さ(mm)160奥行(mm)160内容量(g)調理前:13.5(1食あたり)、調理後:163.5(1食あたり)入数10袋(50食入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする