曜日別特売
00361828 からだを想う野菜スープ 単品 アルファー食品 19743590

00361828 からだを想う野菜スープ 単品 アルファー食品 19743590
00361828 からだを想う野菜スープ 単品 アルファー食品 19743590

からだを想う野菜スープ 単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ和風五目
内容量1個注文コード19743590品番00361828
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥377
販売価格(税別)
¥349

避難時に不足しがちな栄養素を補い やさしく体を労わる野菜スープ
『からだを想う野菜スープ』シリーズとして、普段の生活だけでなく、避難時に不足しがちな栄養素や、健康問題を軽減する成分をプラスしました。
ビタミンB1B2たっぷり、GABA配合。プロテイン含有。
ひよこ豆カレー:ひよこ豆たっぷり!マイルドでコクのあるカレースーププロテイン含有
ミネストローネ:トマトの酸味と野菜の甘みが詰まったスープ1/3日分の食物繊維
和風五目:かつおの風味と旨味が詰まったやさしい味のスープ植物性乳酸菌1000億個

タイプ
和風五目
幅(mm)
150
高さ(mm)
76
奥行(mm)
150
内容量(g)
190
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする