曜日別特売

サバイバル®フーズ ファミリーセット 大缶 各3缶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
セット内容クラッカー 3缶/野菜シチュー 3缶
内容量1ケース注文コード19743827品番00009525
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥45,338
販売価格(税別)
41,980

本物の”超”長期保存食
ファミリーセットはシチューとクラッカーの組み合わせ。
大缶1缶あたり約10食分です。

セット内容クラッカー 3缶/野菜シチュー 3缶タイプ野菜シチュー&クラッカー高さH(mm)178内容量(g)クラッカー:910、野菜シチュー:344(1缶あたり)直径(mm)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする