ふんわりやわらかパンEf缶 24缶入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1ケースタイプおいも注文コード19744186品番00302568
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
12,980

タマゴ不使用の フワフワやわらかパン
5年間の長期保存が可能
キャップ付きで保管も安心
卵不使用

幅(mm)490高さ(mm)130タイプおいも奥行(mm)330内容量(g)190(1缶あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする