備蓄deボローニャ 2個入 24缶入

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1ケースタイプライ麦オレンジ注文コード19744405品番00302597
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

毎日食べても飽きない こだわりのブリオッシュパン
缶切り不要で、缶を開けるだけでお召し上がり頂けます。
1缶にパン2個入り。

幅(mm)480高さ(mm)128タイプライ麦オレンジ奥行(mm)320内容量(g)100(1缶あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする