パウチdeボローニャ プレーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード19744841品番00348997
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

卵・乳を使わない、パウチ入りボローニャ
原材料で卵と乳を使用していない為幅広い方にお召し上がり頂けます。

材質アルミパウチ幅(mm)550高さ(mm)170奥行(mm)360入数50個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする