アスト
アスト 新・備 パワーブーストようかん 6本入 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
19746006
品番
00277098
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ちょうど手頃な 食べきりサイズ
携帯や保存に便利なファスナー付アルミ包装!
美味しさ、食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ。
アレルギー特定原材料(27品目)不使用品。
幅(mm)
160
高さ(mm)
200
質量(g)
45
奥行(mm)
30
原材料
砂糖、小豆、還元水飴、寒天
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。