曜日別特売

バラエティbibo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットタイプドット注文コード19746356品番00303923
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
17,980

人気の備蓄食50種を詰め合わせ!【バラエティbiboビーボ】何が入っているかはお楽しみ!:規定のセット内容で、アルファ米やおかず、パンが合計50種類!さまざまな味が楽しめます。保存食を試してみたいけど選べない…そんな時にオススメです。【選べる外箱】ギフトにもぴったりのおしゃれなボックスに入れてお届けします。

セット内容ご飯×20/栄養補助食品×9/パン×7/菓子×5/おかず×4/汁物×3/麺類×2幅(mm)517高さ(mm)190タイプドット奥行(mm)200
注意
※外箱は段ボール紙を使用しております。高温多湿、水のある場所には置かないでください。※日差しなどによって外箱は変色する可能性があります。※保存食の取扱いについては、各内容物に付属の説明書や注意事項に従ってください。※食料品の賞味期限は、保存期限の60%以上残っている商品で組合わせて、お客様にお届けいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする