T2011 スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作) 19746807

スチールツイストドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.1
刃長(mm)12
内容量1パック(5本)注文コード19746807品番T2011
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。

用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに
刃径(Φmm)1.1刃長(mm)12材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする