リューター(日本精密機械工作)
スチールツイストドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
刃長(mm)
12
10
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19746843
品番
T2015
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
12
材質
スチール鋼
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。