T3012 超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作) 19747008

超硬ツイストドリル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)1.2
1.2
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
0.5
0.6
0.7
溝長(mm)10
内容量1本注文コード19747008品番T3012
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。

用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけにドリル径(Φmm)1.2溝長(mm)10全長(mm)38材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19746947
2023-03-14
用途: 鋼鉄の穴開け
製造業

超硬とのことで購入したが、全然穴が開かない。
試しにステンレスで試したがやはり開かない。
本当に超硬なのか???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする