曜日別特売
MDS-TSCIP109G10BLTBK4 iPad A16・第10世代対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)強化ショルダーベルトモデル ブラック エムディーエス 19747169

iPad A16・第10世代対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)強化ショルダーベルトモデル ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19747169品番MDS-TSCIP109G10BLTBK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に

材質シリコン・ポリカーボネート(衝撃吸収素材)ブラックタイプケース型対応機種Apple iPad A16/10.9(第10世代)特性耐衝撃、強化ショルダーベルト(ワイヤー松葉仕様)、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、画面保護フィルム一体型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする