LEM-15LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753082

※先端工具は別売です

LEM-15LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753082
LEM-15LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753082
LEM-15LA ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 19753082

ミニエイト ロングユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
入力電圧(V)DC 2~30
回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
内容量1本注文コード19753082品番LEM-15LA
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])1000~15000質量(g)320タイプ高トルクミドルスピード寸法L(mm)208.3寸法L1(mm)118.5寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)8寸法L2(mm)89.8入力電圧(V)DC 2~30無負荷電流(A)DC 0.14最大負荷電流(A)4最大入力(W)80構成部品HL73+M15A最大トルク(N・cm)8.8
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする