MLC9-570-06/10/4区 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付き Yamato(大和製衡) 19758220

サンプル画像

超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送32日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)600使用地区宮城県、秋田県注文コード19758220品番MLC9-570-06/10/4区
参考基準価格(税別)¥760,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800

指示計はスタンダードタイプ
4点マルチロードセル採用
載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上
お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)
高い堅牢性の実現
一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。

ひょう量(kg)600寸法(幅W×奥行D)(mm)【載台】1000×1000目量(kg)0.2使用地区宮城県、秋田県重力加速度の範囲(m/s2)9.800~9.803
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする