曜日別特売
CC-20 コメット・キャッスル 日本度器 19759328

 

CC-20 コメット・キャッスル 日本度器 19759328
CC-20 コメット・キャッスル 日本度器 19759328

コメット・キャッスル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
長さ(m)20
内容量1個注文コード19759328品番CC-20
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。

長さ(m)20テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする