※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本度器
コメット・キャッスル(交換用テープ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
長さ(m)
10
10
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19759346
品番
CC-10S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ホワイトスチール(SK85)
テープ種類
ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。