曜日別特売
SKC-20S スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器 19759416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール・キャッスル(交換用テープ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個
長さ(m)20
内容量1個注文コード19759416品番SKC-20S
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。
交換用テープ。

長さ(m)20テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする