ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023 ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023 ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023 ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023 ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023 ICD-PX470FWC ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONY 19763023

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード19763023 品番ICD-PX470FWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。

録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 ホワイト 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 仕様最大ファイル数:5000ファイル 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 電池使用時間(時間)【マイク録音:付属乾電池を使用】LPCM44.1kHz/16bit:約40時間、MP3192kbps:約55時間、MP3128kbps:約57時間、MP348kbps(モノラル):約62時間、【再生時:本体スピーカー付属乾電池を使用】LPCM44.1kHz/16bit:約16時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約18時間、【再生時(ヘッドホン)付属乾電池を使用】LPCM44.1kHz/16bit:約37時間、MP3192kbps:約43時間、MP3128kbps/48kbp RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763005
2024-08-16
用途:
会議・打ち合わせ時
製造業

手間が掛からず、操作性が良いので扱い易いです。
コンパクトなサイズで邪魔にならないので、とても便利です。お薦めできる製品です。

対象商品:
19763023
2022-10-02
用途:
音楽,語学学習の録音
さわはら農園 様 (農・林・水産業)

パソコンとダイレクトにUSBでつなげるので便利です。少し旧型ですが,私の必要とする機能は十分です。

対象商品:
19763005
2021-04-07
用途:
会議、講演等の音声録音
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

大変使いやすい。類似品に比べて、スイッチ類の操作が楽です。この製品については、電源スイッチがホールドと共用であるため、電源スイッチだけで独立していると良いと思います。

対象商品:
19763014
2020-06-29
用途:
FMラジオ、ボイスレコーダー

ボイスレコーダーとしてもラジオとしても使えて便利です。

対象商品:
19763005
2020-01-09
用途:
会議の収録
株式会社アルボース 様 (製造業)

会議の収録に購入しました。速度アップも出来時間短縮も出来て便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19763014
2024-02-05
用途:
音楽の再生に使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

FM放送を聞くには、別売りのイヤホンジャックを購入する必要がありますので、不便です。説明書には詳しく記入がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする