6805 TCスラックス カジメイク 19763906

TCスラックス

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイスホワイト
ウエスト(cm)86~92
サイズLL
内容量1本注文コード19763906品番6805
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したスラックスパンツです。オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。

用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。アイスホワイトサイズLL混率(%)ポリエステル65、綿35種別スラックス股下(cm)80ウエスト(cm)86~92機能T/C素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763897
2021-08-03
用途: 製材所
製造業

おが屑が付きにくくエアーシャワーですぐに払えるのでとてもいい。かっこも良いです。

対象商品 : 19763897
2020-07-22
用途: 設備機器の設置工事に
松屋商店

色合いがとてもいいので再購入、難点は数回の洗濯で毛羽だって来ました

1が参考にしています
対象商品 : 19763985
2020-03-02
用途: カジメイクノ作業服の下に履く
山内 電工

他の方のコメントを参考に 通常Lですがこのメーカーはワンサイズ上のLLで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする