‐ 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 19764536

‐ 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 19764536
‐ 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 19764536

倍速凍結・氷点下パック

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)900
内容量1個注文コード19764536品番
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。
ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。
家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。

用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン厚さ(mm)25サイズL質量(g)900寸法(縦×横)(mm)255×164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 夏場の飲料の保冷

前々から気にはなっていたものの、既存の保冷剤を使い続けていましたが、この度購入してみました。
明らかに保冷能力が高く、朝入れて、夕方以降も冷え続け、翌朝もバッチリ冷えていました。もう手放せません。

2が参考にしています
対象商品 : 19764536
2024-01-22
用途: クーラーボックスで食品の保冷用
有限会社丸森水産飲食業

特別問題無く、使えている。
値段も手ごろだったのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19764536
2022-11-16
用途: 冷凍食品の運搬
株式会社レイクガイド卸売・小売業

大変便利で助かります。数が必要なので単価をもう少し抑えていただければ予算面で購入しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19764536
2023-10-01
用途: 保冷
教育・研究機関

こんなものか…という気もするけど、思ったより保冷力がなかったです。ふつうに使う分には問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 19764536
2022-05-16
用途: 屋外作業中
Office TONYその他業種

屋外での作業中、水分補給のためのドリンクを冷やすために使います。程よく冷たさを保ってくれて助かってます。

対象商品 : 19764536
2021-08-09
用途: 配送業務
運輸・通信業

新品は良いですね、以前使用していた安物の保冷材は直ぐに溶けてしまいました。
こちらの商品は、保冷温度も低くて時間も長持ち、もっと早く購入しておけばと感じています。

4が参考にしています
対象商品 : 19764536
2020-10-15
用途: 食品の保冷のため
その他業種

コストコで冷蔵冷凍食品を沢山買うのですが、ドライアイス等の保冷剤がもらえないので、
この氷点下パックは長く保冷出来てとても助かります。

対象商品 : 19764527
2020-08-04
用途: クーラーボックス
製造業

大変良く冷え長持ちすると聞いていましたがなかなか身近になく購入出来大変ありがたかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする